Capteur soleil Sunis wirefree ii io

Main media

Votre solution intelligente sans fil pour un contrôle avancé de vos protections solaires io. Elle permet une gestion automatisées de vos moteurs, assurant confort et gain énergétique en cas de soleil.

 
 

Détails du produit

Le capteur soleil SUNIS II io permet de gérer la descente et la remontée des équipements en fonction de la présence ou non du soleil, selon le seuil choisi.
Il apporte un confort thermique naturel dans la maison, en hiver il gère l'ouverture des volets pour profiter de l'ensoleillement et de la chaleur naturelle, en été il gère la fermeture pour préserver la fraîcheur de son intérieur.
SUNIS II io est un capteur d'ensoleillement extérieur, il se positionne en façade et grâce à l'association de volets roulants, de stores, de screen extérieurs, de pergolas et de brise-soleil orientables, il apporte une protection contre le soleil.
Caractéristiques techniques :
- Alimentation par pile (2XLR06/AA)
- Seuil de mesure d’ensoleillement 50 à 100 k Lux
- Angle de détection 120°
- Dimensions (H x l x p) 78 x 78 x 37 mm
- Indice de protection IP 34

Sunis

Spécificités techniques

Détecteur de luminosité

Compatible Energeasy connect

Oui

Info produit

Gamme

Sunis

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.